Extracteur universel externe et interne à deux bras
Extracteur universel à deux bras
EXTRACTEUR UNIVERSEL, 2 BRAS, 160MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Extracteur classique pour l'extraction rapide et sécurisée de bagues, engrenages, roulements à billes, etc.
- Traverse et crochets forgés par trempage
- Axe nitrocarburé au gaz
- Les pieds fraisés avec précision saisissent les pièces à retirer en toute sécurité et en douceur
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage extérieure (A) | 160 mm |
Profondeur de serrage (B) | 150 mm |
Largeur de serrage interne min./max. (C) | 130-220 mm |
Longueur d'axe | 210 mm |
Largeur du crochet (D) | 30 mm |
Longueur d'embout à crochet (E) | 18 mm |
Épaisseur d'embout à crochet (F) | 3,5 mm |
Force d'extraction max. (t max) | 5 t |
Nombre de bras | 2 PCS |
Dimension de filetage | G 1/2pouce |