CORNERSTONE MAXX raccord carrousel coulissant pour meuble d'angle
Carrousel coulissant pour meuble d'angle CORNERSTONE MAXX
SUPPORT CORNERSTONE MAXX ANTHRACITE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être monté à gauche ou à droite
- Ouverture et fermeture silencieuses et élégantes grâce au double système d'amortissement
- Montage simple et sans outil des étagères sur le support vertical
- Réglage de la hauteur des étagères sans outil, même après installation
- Les étagères peuvent être déplacées indépendamment
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire (B) | 900mm |
Hauteur d'installation min. | 650 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 490 mm |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Anthracite |
Capacité de charge de tablette | 25 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!