Feu arrière LC12
Feu arrière LED 12 chambres LC 12
FEU ARRIERE LC12 DROIT LED
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Rectangulaire |
Nombre de chambres | 12 PCS |
Montage | Droite |
Raccordement de câble | AMP |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 24 V |
Fonctions | Feu clignotant |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 40 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Type | Feu complet |