Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Feu d'avertissement à LED et gyrophare

Feu d'avertissement à LED et gyrophare

Art. N° 0993899301
EAN 4058794036022

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable
  • Très grande longévité

  • Une seule LED par direction d'éclairage, ce qui réduit la consommation d'électricité

  • Si elle fonctionne avec deux piles, celles-ci doivent être remplacées moins souvent.

  • Peut également être utilisée avec une seule batterie

  • Les piles peuvent être remplacées sans démonter l'ensemble de l'éclairage

  • Capteur de crépuscule automatique et affichage de commande de fonction LED

  • Possibilité de passer du mode électrique au mode manuel

  • La batterie peut être insérée dans n'importe quelle sens grâce au système à trois rails

  • Emission de lumière effective 180 mm
Indication

Sans piles, sans support d'éclairage et sans clé de lampe

  • Testé selon BASt conformément aux spécifications techniques

  • Conforme à la norme EN 12352 — L6
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Eclairage rouge pour les fermetures complètes et sur les dispositifs antichute

  • Eclairage jaunes pour les fermetures partielles et sur le délinéateur

Diamètre de la tête de lampe

180 mm

Couleur de lumière

Jaune

Indice de protection IP

IP 33

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile rectangulaire

PILE-BLOC-4R25-6V

Convient pour appareils de mesure et clôtures de pâturage, panneaux lumineux. Ne convient pas pour le projecteur portable Art N° 1981 15 421
Pile rectangulaire

BLOC BATTERIE 6 V / 50 AH

Convient pour appareils de mesure et clôtures de pâturage, panneaux lumineux. Ne convient pas pour le projecteur portable Art N° 1981 15 421
Clé de lampe

AY-LAMPKEY-LGHT-CONSTRUCTION

Pour feu d'avertissement Euro LED et feu d'avertissement LED
x 3 pcs
Support de lampe pour éclairage davertissement et gyrophare

LAMPHOLD-F.WARNLGHT