Feuillard perforé
Feuillard spécial gaine de ventilation
BANDE DE MONTAGE PERFORÉE 25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, tout comme le facteur de sécurité requis.
Fiches de données de sécurité(X)
Suspensions (par ex. tuyaux, conduits de ventilation)
Largeur | 25 mm |
Épaisseur du matériau | 0,75 mm |
Diamètre du trou | 8,3 mm |
Entraxe | 14 mm |
Diamètre de trou marginal | 4 mm |
Distance des trous sur les bords | 14 mm |
Force de charge max. | 2250 N |
Longueur | 25 m |
Finition | Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!