Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filière HSS Performance Pour filetage métrique ISO

Filière, HSS WN filetage M
ZEBRA

Art. N° 0652536040
EAN 4061975089670

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Filière nitrée HSS haute performance, pour la fabrication et la réparation de filetages métriques ISO DIN 13-1 avec visseuses sans fil ou manuellement dans le porte-filière dans l'acier jusqu'à 900 N/mm2 de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (par exemple l'aluminium, les alliages d'aluminium et les alliages de magnésium)

Utilisation flexible avec visseuses sans fil et sur le tour


Les filières standard avec diamètre extérieur de 25 x 9 mm permettent de réduire le temps de découpe (M3-M10) et de réparation (M3-M12) conformément à la cote des filetages mâles dans le mandrin à 3 mâchoires en conjonction avec l'adaptateur spécialement développé (Réf. 0659999001).



Utilisation manuelle économique


Au lieu de cinq outils, un seul porte-filière est nécessaire pour la découpe manuelle de filetages mâles M3–M12.



Performances exceptionnelles


  • Longévité jusqu'à deux fois plus longue grâce à la nitration de surface et à la nouvelle géométrie de l'outil

  • Excellente évacuation des copeaux dans le sens de la découpe grâce à l'entrée d'angle hélicoïdal


Haut niveau de sécurité de processus


grâce à la surface polie et nitrée et d'une découpe plus longue



Facile à utiliser


  • Découpe plus facile et couple de serrage réduit par rapport aux filières classiques

  • Moins de friction qu'avec les filières classiques

  • Utilisable des deux côtés en raison de la coupe bilatérale
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Les filières sont adaptées à une utilisation manuelle avec des porte-filières classiques ainsi qu'à une utilisation avec des visseuses sans fil et sur le tour (en conjonction avec l'élément 0659 990 001).

  • Pour l'utilisation manuelle, noter ce qui suit : La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Peut être utilisé des deux côtés. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.

  • Pour une utilisation dans les visseuses sans fil ou les tours, respecter la notice d'utilisation de l'adaptateur spécialement développé à cet effet, réf. 0659999001.

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Finition

Nitré

Type de filetage

Filetage métrique

Forme

B

Classe de tolérance

6g

Type de filetage x diamètre nominal

M4

Pas

0,7 mm

Diamètre extérieur

25 mm

Hauteur

9 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-filière DIN EN 22568 Performance

PORTE FILIERE EN 22568 PERFORM 25X9

ZEBRA
Porte-filière Performance en zamak pour le montage de filières rondes conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231 et aux normes d'usine, avec nouveau corps renforcé et poignées en acier à revêtement noir pour les charges très élevées.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures