Filière Pour filetage métrique ISO DIN 13-1 HSCo Multi Performance
Filière à filetage métrique HSCo Multi-Performance
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation flexible avec visseuses sans fil et sur le tour
Les filières standard avec diamètre extérieur de 25 x 9 mm permettent de réduire le temps de découpe (M3–M10) et de réparation (M3–M12) conformément à la cote des filetages mâles dans le mandrin à 3 mâchoires en conjonction avec l'adaptateur spécialement développé
Utilisation manuelle économique
Au lieu de cinq outils, un seul porte-filière est nécessaire pour la découpe manuelle de filetages mâles M3–M12.
Performances exceptionnelles
- Longévité jusqu'à trois fois plus longue grâce à l'alliage de cobalt 5 %, à la nitration de surface et à la nouvelle géométrie de l'outil
- Excellente évacuation des copeaux dans le sens de la découpe grâce à l'entrée d'angle hélicoïdal
Peut être utilisé avec presque tous les matériaux
Géométrie d'outil récemment développée avec angle de coupe optimisé
Haut niveau de sécurité de processus
grâce à la surface polie et nitrée et d'une découpe plus longue
Facile à utiliser
- Découpe plus facile et couple de serrage réduit par rapport aux filières classiques
- Moins de friction qu'avec les filières classiques
- Utilisable des deux côtés en raison de la coupe bilatérale
Fiches de données de sécurité(X)
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
- Les filières sont adaptées à une utilisation manuelle avec des porte-filières classiques ainsi qu'à une utilisation avec des visseuses sans fil et sur le tour (en conjonction avec l'élément 0659 990 001).
- Pour l'utilisation manuelle, noter ce qui suit : La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Peut être utilisé des deux côtés. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.
- Pour une utilisation dans les visseuses sans fil ou les tours, respecter les instructions d'utilisation de l'adaptateur spécialement développé à cet effet, réf. 0659999001.
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Nitré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme | B |
Classe de tolérance | 6g |
Type de filetage x diamètre nominal | M5 |
Pas | 0,8 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Hauteur | 9 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!