Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO
Filière ronde extensible pas fin
FER DE COUPE DE FILET HSS, M24
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe à deux côtés
- Peut être utilisé des deux côtés
- Découpe des filetages en une fois
- Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe
Forte rétention sur les bords
Fiches de données de sécurité(X)
La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Peut être utilisé des deux côtés. Lors de la coupe, une quantité suffisante d'huile de coupe doit être ajoutée. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Finition | Brut |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme | B |
Classe de tolérance | 6g |
Type de filetage x diamètre nominal | M24 |
Pas | 3 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Hauteur | 22 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!