Papier bulle
Papier bulle dans un bac carton empilable
FEUILLE COUSSIN D'AIR-DISTRIBUT300MMX75M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Film avec barrière intérieure en LDPE écologique
- Réduit les risques de dommages pendant le transport
- Pratiquement aucune perte d'air des bulles de garniture
- Durabilité accrue, réutilisation illimitée
Volume de stockage et de transport réduit jusqu'à 40 %
Grâce à une structure en nœud innovante
Le film se déchire facilement, proprement et précisément, à la longueur requise
- Retrait individuel de la quantité requise
- Aucun besoin de couper le produit avec un couteau
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège les produits des rayures, de la poussière et de l'humidité. Protection pendant le transport sous forme d'emballage des produits protégé contre les chocs et les vibrations. Remplissage des cavités
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Transparent |
Largeur | 300 mm |
Longueur | 75 m |
Diamètre de bulle | 10 mm |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Résistance aux UV | 3mois, avec exposition aux intempéries extérieures |
Résistance chimique | Selon l'application, sur demande |
Articles supplémentaires | Ruban adhésif pour cartons, réf. 0985 050..., cartons d'expédition, réf. 0992 905... |