Film de protection HDPE
Film de protection, cache plié avec papier adhésif
FILM DE PROTECTION INTR 266CMX20M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Film HDPE à bord adhésif
- Préplié
- Légèrement gaufré
- Chargé en électricité statique
Le gaufrage du film empêche la peinture de couler.
En raison de la charge statique, le film adhère au support.
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Le concept de masquage 2-en-1 compact et rapide peut être utilisé pour la protection temporaire des portes, fenêtres, bancs de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper, déplier le film
Design | Avec ruban adhésif à crêpage plat |
Matériau support de l'adhésif | Papier imprégné |
Matériau de renfort de la feuille | Polyéthylène |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Transparent (matériau du film) |
Largeur (déplié) | 266 cm |
Largeur (plié) | 20 cm |
Longueur de rouleau | 20 m |
Épaisseur du ruban adhésif | 0,14 mm |
Épaisseur de film | 0,01 mm |
Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur) | 2.2 N/cm |
Allongement à la rupture | 9 % |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 40 °C |
Résistance thermique min. | 0 °C |
Résistance à l'humidité | Oui |
Résistance thermique max. | 50 °C |
Résistance aux UV | Non |
Période d'application max. | 2 d |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C et 50% d'humidité |