Finettes inox A2 0,6 mm série AL
Finettes acier inoxydable A2 série AL
POINTE FINETTE 0,6X10MM INOX A2
Art. N°
5088300494
EAN 4050641569677
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finettes inox A2 0,6 mm type "SN 06" ou "mini 0,6" pour finitions et fixations invisibles
Finettes :
- en inox A2 pour une utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5
- tête invisible pour une finition discrète et esthétique
- diamètre de 0,6 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Fixations invisibles de moulures, frises, cadres, parcloses
Diamètre nominal (d1) | 0,6 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Matière | Acier inoxydable |