Fixation Quick pour panneaux de police
Fixation Quick pour panneaux de Police
FIXATION QUICK PANNEAU POLICE DF 80X40
Art. N°
0899373594
EAN 4061975346025
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour panneaux sans rails
Pour la fixation de panneaux routiers sans rails.
Disponible pour differents supports
SF: Simple face
DF: Double face
Disponible pour differents supports
SF: Simple face
DF: Double face
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 40 mm |
Largeur | 80 mm |