Fixation pour gaine de ventilation VARIFIX® Avec isolation acoustique
Fixation de gaine de ventilation VARIFIX avec isolation acoustique
FIXATION DE GAINE EN V M10
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Se fixe sur les conduites d'air grâce à des rivets ou à des vis Zebra pias
- S'adapte facilement aux différents profils de gaines d'aération grâce à des points de flexion spécifiques
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les tiges filetées | M10 |
Force de charge max. | 1500 N |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Design | Avec protection anti-bruit |
Longueur (L) | 200 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Épaisseur (t) | 2 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 8,5 mm |
Diamètre du trou rond (RL) | 4,2 mm |
Longévité | Econome en ressources |