Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fixation pour goulotte de câblage W-KKB plus

Rondelle de fixation de conduite câble W-KKB PLUS
RONDELLE FIXATION W-KKB PLUS DIGA CS-2/3

Art. N° 0864930255
EAN 4046778138633

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compatible avec DIGA® CS-2 POWER et divers systèmes concurrents
  • Matériau PA6 sans halogène

  • La fixation s'effectue dans des trous débouchants préfabriqués

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de goulottes de câbles électriques en plastique (PVC) sur des substrats en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4

Matière

Polyamide - PA 6

Couleur

Gris clair

Diamètre extérieur

27,5 mm

Hauteur

13 mm

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Résistance thermique min./max.

-10 à 90 °C