Alvéole coffret Pour les machines MASTER
Alvéole coffret pour machines MASTER
ALVEOLE COFFRET SCIE SABRE SBS 18-A
Art. N°
5800505955
EAN 4058794458596
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 470 mm |
Largeur | 340 mm |
Hauteur | 60 mm |
Dimensions du système | 8.4.2 |
Poids du produit (par pièce) | 41 g |
Matière | ABS |