Foret carrelage diamant's drill
Foret Diamand's drill 6 pans
FORET DIAMAND'S DRILL DIAM. 12 MM
Art. N°
0651956012
EAN 4045989817627
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La solution pourle perçage du grès céramique, des carraux de faïence, de la porcelaine, des plaquesde marbre et des pierres naturelles...
Tête de perçage au diamant:
Trous précis
Trous nets
Aucun éclat
Aucune fissure
Lumière pour éjection de la carotte:
Permet une évacuation rapide et facile du morceau percé
Emmanchement 6 pans:
Meilleur maintien du foret lors du perçage
Evite le glissement du foret dans l'adaptateur
Trous précis
Trous nets
Aucun éclat
Aucune fissure
Lumière pour éjection de la carotte:
Permet une évacuation rapide et facile du morceau percé
Emmanchement 6 pans:
Meilleur maintien du foret lors du perçage
Evite le glissement du foret dans l'adaptateur
Ne pas utiliser à sec
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPerce le carrelage, grès cérame, marbre, céramique, porcelaine, mosaïque, ciment....
Mode d'emploiForage sous eau
Ne pas utiliser le mode percussion
Utiliser un foret Trio Drill pour percer le mur derrière le carrelage
Ne pas utiliser le mode percussion
Utiliser un foret Trio Drill pour percer le mur derrière le carrelage
Diamètre (Ø) | 12 mm |
Longueur utile | 25 mm |
Longueur | 55 mm |