Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise carbure alu forme ovoïde

Fraise carbure alu ovoïde
fraise carbure ovoïde D13mm dent. Alu

Art. N° 0616461324
EAN 4050641349583

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Diamètre de queue 6 mm
  • Denture grossière spéciale alu pour fort enlèvement de matière sur métaux non ferreux et plastiques

  • Conditions de fraisage homogènes avec vitesse de coupe élevée

  • Vitesse d'utilisation conseillée : 12.000 tr/min

  • Fraise en forme ovoïde

Conforme à la norme DIN 8032/8033

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisée sur meuleuse pneumatique et axiale pour ébavurer en serrurie, en chaudronnerie et en menuiserie alu


Particulièrment adapté pour le travail de l'aluminium, les matières plastiques et les les matériaux durs

Longueur

67 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques