Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fusible à broche MINI Silver

Fusible à broche MINI SILVER
FUSIBLES BROCHES MINI 10 A

Art. N° 073130010
EAN 4024835724661

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur

Qualité OEM

ISO 8820-3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

10 A

Couleur

Rouge

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué argent

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

SUPPORT-DE-FUSIBLE-À-LAME-MINI-MAX30AMP

Conception en ligne
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE-A-BROCHE-ETANCHE

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires
x 5 pcs