Fusible à bande DIN 72581
Fusible plat DIN 72581
FUSIBLE-LAMELLE-DIN72581/2-80A-40X10MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
DIN 72581-2
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Bougies de préchauffage, moteurs diesel, alternateurs, démarreurs, climatiseurs, transmissions automatiques, sièges électriques
Intensité max. | 80 A |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 125 °C |
Longueur x largeur (L x B) | 41 x 11 mm |
Largeur du trou oblong | 5,5 mm |
Matière | Zinc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!