Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

GANT DE PROTECTION TIGERFLEX® PLUS ECOLINE

Gant de protection TIGERFLEX PLUS ECOLINE
GANT TIGERFLEX PLUS ECOLINE T9
TIGERFLEX

Art. N° 0899411029
EAN 4065746464987

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant de protection universel et durable offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce à l'enduction TIGERFLEX® unique
Confort optimal

  • Support tricoté, sans couture, doux et respectueux de la peau, pour un ajustement parfait

  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile

  • Poignet tricoté élastique


Support durable grâce à l'utilisation de matériaux recyclés (bouteilles PET recyclées à 88 %)



Emballage écologique 100 % sans plastique


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité


  • Gants universels pour tous les travaux dans l'artisanat et l'industrie

  • Parfaitement adapté pour les travaux d'installation, d'atelier, de mécanique et les travaux de carrosserie

  • Transport de fret, transport et logistique

  • Pour les travaux nécessitant l'utilisation d'outils à main ou portatifs

Taille

9

Jauge

15

Matière de la doublure

Polyester recyclé/élasthanne

Matière du revêtement

Nitrile foam with TIGERFLEX® pattern

Normes

ISO 21420, EN 388:2016

Catégorie

2