Tuyau / gaine annelée refermable isolé, fendu
Gaine annelée fendue
GAINE ANNELEE FENDUE DIAM. 17 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chevauchement précis des coupes de tuyau
- Contrairement au tuyau / à la gaine annelée isolé coupé de base.
- Aucun espace au niveau des coudes
Les fils et conducteurs restent propres et protégés
Résiste aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, aux carburants diesel et à l'essence
Fiches de données de sécurité(X)
Par ex., compartiment moteur, carrosserie, habitacle, construction de machines/d'appareils, armoires électriques, protection du câblage des véhicules contre la chaleur, l'humidité, les produits chimiques et le rayonnement UV.
Couleur | Noir |
Largeur nominale | 17 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Diamètre intérieur | 16,8 mm |
Design | Fendu |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 105 °C |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |
Résistance aux UV | Oui |