Gaine spirale, standard
Gaine spiralée standard
GAINE SPIRALE- 4/20MM -NOIR-L 25M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Structure en spirale permettant d'effectuer des dérivations en tout point
- Réutilisable
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour protéger ou regrouper les câbles lors de la fabrication des câbles, dans les secteurs de l'automobile et de l'électricité et pour la construction de dispositifs de commutation et de circuits.
Couleur | Noir |
Diamètre intérieur | 3,7 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 4-20 mm |
Épaisseur de paroi | 0,65 mm |
Largeur de bobine | 7 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 à 80 °C |
Conditions d'inflammabilité | testé conforme à la norme UL94 |
Inflammable | HB |
Matière | Polyéthylène - PE |
Sans halogène | Oui |