Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Gaine thermorétractable en boîtier dévidoir 2:1
GAINE-BOX-NOIR-(4,8-2,4MM)-10M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions du dévidoir : env. 163 x 50 x 172 mm
UL 224
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Diamètre | 4,8 mm |
Diamètre (rétracté) | 2,4 mm |
Épaisseur de paroi après rétrécissement | 0,43 mm |
Rigidité diélectrique | 20 kV/mm |
Température de rétraction min./max. | 90 jusqu'à 200 °C |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 125 °C |
Matière | Polyoléfine |
Faiblement inflammable | Oui |
Longueur | 10 m |