Gant de protection anti-coupures TIGERFLEX® W-520 Niveau F
Gant de protection anti-coupures TIGERFLEX W-520 Niveau F
GANT W-520 NIVEAU F T7
TIGERFLEX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Confort maximum
- Support tricoté sans couture doux pour la peau et offre un ajustement parfait
- Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
- Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet tricoté élastique
Excellente préhension et bonne résistance mécanique grâce à l'enduction spécifique TIGERFLEX®
Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles
ISO 21420 + EN 388:2016
Cat. II/performances : 4X42F
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux dans des environnements secs avec des exigences très élevées en termes de protection contre les coupures et de contraintes mécaniques, par exemple les travaux de stockage et d'assemblage, les travaux d'emballage, les travaux d'entretien, les industries du métal et du verre, le travail et le traitement de tôles, de profilés et de pièces à arêtes vives.
Taille | 7 |
Jauge | 18 |
Matière de la doublure | HDPE/glass fibre/steel/polyester/nylon/Spandex |
Matière du revêtement | Nitrile foam with TIGERFLEX® pattern |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016 |
Catégorie | 2 |