Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C

Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C
GANTS W-200 (LEVEL C) T7

Art. N° 0899400761
EAN 4045989602087

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant de protection anti-coupures très confortable et robuste, avec fibres synthétiques Dyneema® et enduction respirante en PU
  • Maintient prolongé d'une température agréable et d'un confort optimal pour les mains grâce aux fibres Dyneema®

  • Confort optimal grâce à l'enduction en PU respirant

  • Excellente résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure

  • Bon ajustement et grande flexibilité

Dyneema® est une marque déposée de DSM

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux en milieux secs exigeants une protection moyenne contre les coupures et une excellente résistance à l'abrasion.

Taille

7

Jauge

13

Matière de la doublure

Dyneema®/polyamide/verre

Matière du revêtement

Polyuréthane

Résistance aux coupures selon ISO 13997

C

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gants avec mousquetons

AY-CLIP-PROTGLOV-W.-CARABINER

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs