Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort

Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
GANTS CHIMIQUE NITRILE + TISSUS T11

Art. N° 0899435811
EAN 4062856092734

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
  • Confort d'utilisation grâce au tissu de renfort en polyamide

  • Revêtement en nitrile imperméable avec paume brossée

  • Bonne préhension dans les zones de travail humides et huileuses

  • Bonne résistance mécanique

  • Protection optimale contre l'humidité et les produits chimiques
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour l'industrie chimique, les travaux de nettoyage et d'entretien, les travaux de peinture et de dégraissage, le traitement des surfaces et l'électrogalvanisation, l'industrie automobile et l'industrie mécanique, ainsi que le secteur agroindustriel

Taille

11

Matière

Nitrile

Finition intérieure

Doublure en polyamide

Catégorie

3

Longueur

345 mm

Épaisseur du matériau

1,3 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-)

0,1 mm

Couleur

Vert
Noir