Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile, usage intensif
GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface adhérisée finition diamants pour une préhension sûre
- Protection contre les produits chimiques et les liquides, dont beaucoup d'alcalins, d'acides, de graisses, d'huiles et certains solvants
- Procédé de fabrication sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de nettoyage et d'entretien, industrie chimique, industrie agroalimentaire, travaux de peinture et de dégraissage, manipulation de produits chimiques pour l'agriculture, manipulation d'huiles de refroidissement et de coupe
Taille | 10 |
Matière | Nitrile |
Catégorie | 3 |
Longueur | 450 mm |
Épaisseur du matériau | 0,58 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Vert |