Gant jetable nitrile bleu D4500
Gants jetables nitrile bleus D4500
GANTS JETABLE NITRILE BLEU TAILLE XL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gant de protection en nitrile
- Paume texturée
- Procédé de fabrication sans silicone
- Non poudré
- Ambidextres
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de laboratoire, restauration, industrie pharmaceutique, chimique et électrique, travaux de peinture, de vernissage et de polissage, travaux de nettoyage et d'entretien, travaux d'atelier
Couleur | Bleu |
Taille | 10 |
Matière | Nitrile |
Catégorie | 3 |
Longueur | 240 mm |
Épaisseur du matériau | 0,09 mm |
Epaisseur du doigt (texture) | 0,12 mm |
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) | 0,09 mm |
Epaisseur de matériau du poignet (lisse) | 0,075 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,01 mm |