Goujon à tête étroite
Goujon à tête étroite DIN 1434 acier zingué
AXE-CHAP.GOUP.-DIN1434-(A2K)-14X40/4,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 14 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre de tête (dk) | 19 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Distance entre l'extrémité du boulon et le centre du trou (le) | 5 mm |
Diamètre du trou (d2) | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | Form B mit Splintloch |