Goujon d'ancrage W-FA/F
Goujon d'ancrage W-FA acier galvanisé à chaud
GOUJON W-FA/GALVA M10-70-76/145
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier galvanisé à chaud
- Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Point de fixation individuel : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Convient à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, etc.
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- La fixation peut être utilisée pour le chevillage essentiellement statique (par ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (par ex. façades, rampes d'escalier)
- W-FA/F ne peut être utilisé que dans des conditions sous abri sèches
Diamètre | M10 |
Longueur (l) | 145 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Épaisseur à fixer (tfix) | 70 mm |
Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) | 76 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 76 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 70 mm |
Profondeur de perçage réduite (h1,réd) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 65 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 48 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 42 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef2) | 42 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 62 mm |
Profondeur de pose (hnom,red) | 56 mm |
Surplat | 17mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 30 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 12 mm |
Longueur de filetage (L th) | 80 mm |
Homologation | ETA-02/0001 |
Données de performances | ||||||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Longueur d'ancrage standard/longueur d'ancrage réduite | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Classe de résistance au feu (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance au bord et les groupes de chevilles. 2) Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. |
Point de fixation individuel | |||||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Béton non fissuré, option 7 (ATE-02/0001 - acier zingué et acier galvanisé à chaud) | |||||||||||||
Longueur d'ancrage standard/longueur d'ancrage réduite | hef/hef, rouge [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Distance entre les axes | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Distance entre les axes minimal | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Valeurs caractéristiques | |||||||||||||
Longueur de scellement | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Profondeur du trou de perçage | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville (W-FA/S, acier zingué) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville (W-FA/F, acier galvanisé à chaud) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |