Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords minimales
Les profondeurs d'ancrage maximales permettent d'atteindre des valeurs de résistance très élevées
Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort
Les profondeurs d'ancrage très petites réduisent le temps de perçage et de réglage
Application économique et polyvalente
La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application
Entraxe et distance aux bords minimum
Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites plaques d'ancrage et le montage dans des pièces minces en béton
Pour bâtiment parasismique
Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2
Fixation traversante plus rapide
Agrément technique européen ATE-20/0229 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Exposition statique ou quasi-statique (M8 - M16)
- Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 et C2 (M8–M16)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8–M16)
Agrément technique européen ATE-20/0229 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Exposition statique ou quasi-statique (M8 - M16)
- Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 et C2 (M8–M16)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8–M16)
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation unitaire ou multiple avec évaluation
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Convient au montage préalable, au montage traversant et au montage déporté
Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton :
Montage de constructions métalliques, supports, supports en acier, consoles, rails, conduits de câbles, sections de tuyaux, constructions en bois, poutres, supports de solives, etc.
Fixations avec contraintes sismiques élevées dans les zones à risque
Fixations dans des conditions d'exposition au feu
Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4, en acier inoxydable A4, peut être utilisé dans les zones intérieures sèches et dans toutes les autres conditions conformes à la norme EN 1993-1-4:2015-10, annexe A, tableau A.3 : CRC I-III
Diamètre | M12 |
Longueur (l) | 160 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 10-85 mm |
Hauteur standard de fixation (t fix, std) | 65 mm |
Profondeur d'ancrage effective min. (h ef, min) | 50 |
Profondeur d'ancrage effective max. (h ef, max) | 125 mm |
Profondeur d'ancrage effective Standard (h ef, std) | 70 mm |
Longueur utile (B) | 135 mm |
Variable de la hauteur de fixation (t fix, var) | B - hef |
Diamètre de disque x épaisseur de disque | 24 x 2,5 mm |
Surplat | 19mm |
Diamètre de perçage (d0) | 12 mm |
Variable de la profondeur du trou de perçage (h 0, var) | hef + 10 |
Profondeur min. du trou de perçage (h 0, min) | 60 mm |
Profondeur max. du trou de perçage (h 0, max) | 135 mm |
Profondeur du trou de perçage Standard (h 0, std) | 80 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | A revêtement |
Couple de serrage (Tinst) | 60 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th) | M12 x 105 |
Homologation | ATE-20/0229 |
Séismologie C1 | Oui |
Séismologie C2 | Oui |
Données de performance1) sur un seul point d'ancrage sans influence de la distance aux bords | ||||||||||||||
Diamètre du goujon | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Dans le béton fissuré | ||||||||||||||
Dans le béton non fissuré | ||||||||||||||
Profondeur d'ancrage effective variable | hef, var | [mm] | La profondeur d'ancrage peut être sélectionnée de manière variable entre les valeurs hef, min et hef, max. Le logiciel de dimensionnement Würth PROFIX fournit une aide au calcul. | |||||||||||
hef, min | hef, max | hef, std | hef, min | hef, max | hef, std | hef, min | hef, max | hef, std | hef, min | hef, max | hef, std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253) | Nperm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 16,7 | 13,4 |
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253) | Vperm | [kN] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,1 | 15,9 | 15,9 | 20,0 | 22,7 | 22,7 | 30,5 | 39,7 | 39,7 |
Moment admissible | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253) | Nperm | [kN] | 5,0 | 9,4 | 7,3 | 6,1 | 11,9 | 11,2 | 8,5 | 20,0 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | |
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253) | Vperm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
Moment admissible | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-20/0229 | ||||||||||||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (F180) selon la courbe de température uniforme basée sur le TR20 (voir l'avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1) | ||||||||||||||
1) Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l'ATE et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4 ont été pris en compte. Se reporter à l'agrément technique européen ATE-20/0229 2) pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes d'ancrages 2) L'utilisation avec des profondeurs d'ancrage hef < de 40 mm est limitée à l'ancrage de systèmes hyperstatiques dans des conditions d'intérieur sec 3) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure |
Paramètres d'installation1) | ||||||||||
Diamètre du goujon | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Profondeurs d'ancrage effectives variables | hef | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Profondeur d'ancrage | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Epaisseur minimum du composant | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
Entraxe minimale | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Distance aux bords minimale | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Diamètre de perçage nom. | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondeur du trou de perçage | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Trou débouchant dans la pièce à fixer | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Ouverture de clé | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Couple de serrage lors de la pose du goujon | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Hauteur de l'écrou hexagonal | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Hauteur x diamètre de la rondelle | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) Pour les groupes de fixation et l'ancrage près du bord, les combinaisons des valeurs minimales (épaisseur des composants, entraxes et distances aux bords) et des charges associées doivent être déterminées conformément aux méthodes de calcul de l'agrément technique européen (ATE-20/00229), en fonction de la profondeur d'ancrage. |
Paramètres d'installation1) | ||||||||||
Diamètre du goujon | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Profondeurs d'ancrage effectives variables | hef | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Profondeur d'ancrage | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Epaisseur minimum du composant | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Entraxe minimale | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Distance aux bords minimale | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
Diamètre de perçage nom. | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Profondeur du trou de perçage | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Trou débouchant dans la pièce à fixer | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Ouverture de clé | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Couple de serrage lors de la pose du goujon | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
Hauteur de l'écrou hexagonal | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Hauteur x diamètre de la rondelle | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) Pour les groupes de fixation et l'ancrage près du bord, les combinaisons des valeurs minimales (épaisseur des composants, entraxes et distances aux bords) et des charges associées doivent être déterminées conformément aux méthodes de calcul de l'agrément technique européen (ATE-20/00229), en fonction de la profondeur d'ancrage. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!