Goupille Beta
Goupille béta à double spire acier zingué
GOUP-BETA-DBL-SPIRE-TYP3-(ZN)-8X130
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour sécuriser les boulons, tuyaux, rayonnages, etc.
- Pose et dépose faciles et rapides
- Réutilisable
- Extrémités nettes et sans bavures
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 8 mm |
Longueur (l1) | 130 mm |
Diamètre intérieur de l'œil (d2) | 30 mm |
Plage de serrage min./max. (d3) | 45-56 mm |
Diamètre du trou | 9 mm |
Autre norme | WN 473 |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Design | Avec double œillet |
Conforme à la norme RoHS | Oui |