Graisse EP 2
Graisse multi-usage EP 2
GRAISSE EP 2 5 KILOS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Extrême-pression (EP)
Grade NLGI : 2
- Graisse lithium possédant des propriétés anti-usure, extrême-pression et anti-rouille
- Bonne résistance aux pressions élevées
- Très bonne stabilité au travail et au stockage
- Excellente protection contre la corrosion
- Excellente adhérence
- Très bonne compatibilité avec les joints
- Insoluble à l’eau
- De consistance moyenne, elle est particulièrement pompable en graissage manuel
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour tous les graissages courants sous températures de service et fortes charges. Graisse multiusage spécialement élaborée pour les matériels roulants, le transport et en industrie. De grade NLGI 2, elle est particulièrement adaptée à la lubrification des articulations diverses, des roulements, des paliers lisses, des crémaillères, des cardans, des joints de transmissions homocinétiques, des câbles, etc.
Poids net | 5 kg |
Type de récipient | Bidon en fer-blanc |
Base savon | Lithium |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 140 °C |
Couleur | Ambre |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 130 cSt / à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0-0 |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 140 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 140 °C |