Graisse montagne basses températures
Graisse multi-usage basses températures
GRAISSE BT CARTOUCHE 400 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Graisse Complexe Lithium 100% synthétique
- Surpasse largement les produits à base d’huiles minérales ou semi-synthétiques
- Indice de viscosité naturel très élevé, pour un film lubrifiant restant fluide sous très basses températures et visqueux sous hautes températures
- Très faible volatilité
- Stabilité thermique élevée
- Pouvoir extrême-pression, anti-usure et anti-corrosion élevés
- Haute résistance aux charges, aux pressions et aux chocs
- Très bonne résistance à l’oxydation, permet des cadences de graissage moins fréquentes, même sous conditions difficiles d'utilisation
- Adhérence exceptionnelle sur les surfaces métalliques
- Très bonne résistance à l’eau
Fiches de données de sécurité(X)
Graisse de très haute technicité spécialement élaborée pour des usages sévères dans les domaines de la montagne, de l’industrie du froid et de la congélation
Idéale pour les démarrages à très basses températures ou en cas de fortes amplitudes thermiques principalement utilisée dans les domaines et secteurs industriels spécifiques tels que matériels de déneigement, équipements statiques, véhicules, transport par câbles, chambres froides, surgélateurs
Convient pour roulements, axes, paliers, pignons, chaînes de convoyages, engrenages, réducteurs ouverts
Pour un rendement optimal, veillez à ce que les surfaces et les organes mécaniques à traiter soient propres et exempts de toute graisse oxydée et usagée
Utilisation à l'aide d'une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie
Stockage à la verticale, dans son emballage d'origine fermé si possible dans un endroit propre, sec et frais
Poids net | 400 g |
Diamètre | 50 mm |
Base savon | Complexe de lithium |
Code de graisse | KPFHC2R-40 |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 180 °C |
Couleur | Marron |
Classe NLGI/conditions | 2 / avec la norme DIN 51818 |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 300 cSt / à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 290mm-310 / conforme à la norme ASTM D 217 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0 |
Charge de soudage VKA | 3150 N |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Base d'huile | Synthétique |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Huile |
Densité | 0,9 g/l |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 180 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 180 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme ASTM D 217 |
Conditions pour la nuance NLGI | avec la norme DIN 51818 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |