Graisseur conique à enfoncer forme A
Graisseur hydraulique à frapper DIN 71412 F A/H1
GRAISSEUR-DIN71412/A-H1-(A2K)-10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | A, H1 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril |
Diamètre du tenon (d1) | 10 mm |
Longueur (l1) | 15 mm |
Longueur du tenon (l2) | 5,5 mm |
Valeurs de recommandation pour diamètre de trou | 10 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |