Griffes de ferrailleur
Griffe de ferailleur pour tordre les fers à béton
Griffe a cintrer les fers 10x12 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier forgé
- Modèles légers et résistants
- Tailles adaptées pour chaque diamètre de fer, deux diamètres par griffe
Fiches de données de sécurité(X)
Outil traditionnel du gros oeuvre en maçonnerie
Utilisé comme levier pour tordre les fers à béton par les maçons ou par les ferrailleurs chargés du travail de l’acier sur le chantier
Matière | Acier trempé |
Longueur intérieure | 11 mm |
Longueur | 505 mm |
Longueur 2 | 13 mm |
Diamètre | 10 mm |