Guillotine pour parquets stratifiés et bardages en fibre-ciment
Guillotine parquets strat et bardages fibre-ciment
Guillotine manuelle stratifié et bardage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la découpe du bardage fibre-ciment (types Hardie Plank de James Hardie, Cédral ex Eterclin d’Eternit)
- Epaisseur de coupe maxi. : 15 mm
- Largeur de coupe : 320 mm maxi. sans butée
- Angle de coupe : réglable et verrouillable par vis de 42° à 90°
- Possibilité de couper la lame de parquet dans sa longueur
- Coupe nette, précise et sans cassure de la couche de mélaminé
- Lame ergonomique pour une découpe sans effort
- Longue poignée pour plus de puissance
- Pas de gêne sonore
- Pas de risque de blessure
- Pas de lame à affûter
- Pas de poussière volatile
- Gain de temps sur chantier
- Outil démontable pour un encombrement réduit (600 x 235 mm)
- Livrée avec un tréteau métallique pour soutenir les pièces de grandes longueurs, un collecteur à copeaux, une butée d’appui pour les coupes inférieures à 210 mm
- Socle et collecteur équipés de feutrines anti-rayures
- Grip anti-glissement pour stabiliser la lame de parquet
- Poids : 10 kg
- Dimensions totales : 1000 x 235 mm
Cette guillotine n'est pas appropriée pour le parquet massif ou contrecollé
Fiches de données de sécurité(X)
Destinée aux menuisiers, agenceurs, soliers, charpentiers, couvreurs et bardeurs
A utiliser sur une surface plane et dégagée
Longueur de coupe | 320 mm |
Longueur | 110 cm |