Guirlande led 20 m
Guirlande led
GUIRLANDE LED BLANCHE / CABLE BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Prolongeable 20 fois
- Puissance 230 V
- Guirlande 20 m
- 4 modules de 5 m pour un total de 160 leds
- Câble d'alimentation de 1,50 m
- Fiche mâle européenne 16 A, 230 V, IP44 : utilisable en intérieur et en extérieur
- Redresseur : permet de changer le courant alternatif en courant continu
- Cabochon en plastique
- Assure une double isolation des leds moulées dans un silicone translucide qui assure son étanchéité
- Câble torsadé
- Permet une meilleure résistance à la traction
- Bouchon de terminaison relié sur le dernier module de la guirlande
- Le bouchon garantit l’étanchéité du produit et assure sa sécurité
- Consommation 18,4 W
- Economique
- Les modules de 5 m sont utilisés pour les réparations
- Livrés avec 2 gaines thermoretractables
- Livrés sans cordon d'alimentation et sans capuchon de sécurité
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 230 V/CA |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Puissance | 92 W |
Nombre de LED | 480 PCS |
Couleur de lumière | Blanc froid |
Température de couleur | 6000 K |
Longueur | 20 m |
Indice de protection IP | IP 44 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Éclairement | 110 lm/m² |