Gyrophare orange Led flashant
Gyrophare Led flashant 12/24V fixation sur tube
GYROPHARE COMPACT LED 12/24V
Art. N°
0812429020
EAN 4099618076701
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gyrophare à fixation sur tige flexible
- 120 flashs par minute
- 12/24V
- Indice de protection IP 56
- Cabochon en polycarbonate
Homologué ECE R65 (utilisation sur les voies routières)/ ECE R10 (compatibilité électronique)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPL - AGRI - VL
Nombre de LED | 18 PCS |
Couleur | Orange |
Puissance | 15 W |
Diamètre | 86 mm |
Hauteur | 138 mm |