Housse ultra douce pour brosse de lavage
Housse ultra douce pour brosse de lavage
HOUSSE ULTRA DOUCE POUR BROSSE DE LAVAGE
Art. N°
0891350121
EAN 4099618274268
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Evite les micro rayures lors du lavage de la carrosseie
- Haute densité de fibres ultra douces
- Permet d’accumuler une grande quantité d’eau et de mousse pour une glisse parfaite sur la carrosserie
- Résistant aux produits agressifs
- Utilisable avec de l’eau chaude jusqu’à +40°C
- Housse à fixation élastique réglable pour brosses de largeur 250 à 300 mm env.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLavage des carrosserie en combinaison avec les brosses TRIPLE et QUADRO.
Matière | 80% polyester, 20% polyamide |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!