Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Humidimètre à pointes WHM 95

Humidimètre à pointes WHM-95
HUMIDIMETRE WHM 95

Art. N° 071553 187
EAN 4050641296351

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mesure par piquage du taux d'humidité des matériaux jusqu'à 90 %
  • Coque en ABS : résiste aux chocs et aux chutes

  • Forme compacte et ergonomique : prise de mesure dans toutes les positions

  • Ecran d'affichage LCD : 4 lignes d'affichage pour une parfaite lisibilité et résolution d'affichage : 0.05

  • Eclairage de l'écran : lecture des mesures dans les endroits sombres

  • Indicateur de charge : permet d'anticiper le changement de pile

  • Mesure par piquage : rapidité d'affichage des valeurs

  • Fonctions " hold/min/max " : mesure figée et valeur minimale/maximale pour un éventuel report sur relevé papier

  • Menu avec bip et auto-extinction : pour une confirmation de la prise mesure et une durée d'utilisation plus importante

  • Capuchon de protection avec plots de contact : permet de réaliser un auto-test pour vérifier le bon calibrage de l'appareil

  • Livré avec une housse de protection attache-ceinture, le capuchon de protection, un jeu de pointes, un certificat d'ajustage et la notice d'utilisation
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Appareil destiné au peintre, carreleur, plâtrier, tapissier-décorateur, parqueteur, charpentier, menuisier, bucheron, au constructeur ossature bois

Plage de mesure d'humidité du bois min./max.

9-90 %

Température d'utilisation min./max.

0 à 50 °C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques