Insert fileté aluminium tête fraisée avec tige moletée
Insert fileté aluminium tête fraisée tige moletée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé
- Cela permet principalement la fixation dans des éléments structurels de faible épaisseur
Les valeurs spécifiées concernant la force de traction maximum du filetage et le couple de serrage maximum sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Longueur (l1) | 18,5 mm |
Diamètre de tête (d1) | 13,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Charge de rupture à la traction | 14700 N |
Charge de rupture au cisaillement | 2400 N |
Couple de serrage max. | 14.6 Nm |
Diamètre de perçage | 11 mm |
Détail de tige | Avec une tige moletée |
Forme de tête | Tête fraisée |