Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert fileté aluminium tête fraisée avec tige moletée

Insert fileté aluminium tête fraisée tige moletée

Art. N° 09484208
EAN 4050641827661

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tige moletée
  • Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé

  • Cela permet principalement la fixation dans des éléments structurels de faible épaisseur
Indication

Les valeurs spécifiées concernant la force de traction maximum du filetage et le couple de serrage maximum sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Longueur (l1)

21 mm

Diamètre de tête (d1)

13,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

10,9 mm

Hauteur de tête (k1)

1,5 mm

Plage de serrage min./max. (s1)

4,0-6,5 mm

Charge de rupture à la traction

14700 N

Charge de rupture au cisaillement

2400 N

Couple de serrage max.

14.6 Nm

Diamètre de perçage

11 mm

Détail de tige

Avec une tige moletée

Forme de tête

Tête fraisée