Insert pour douille POWERDRIV® 3/4"
Douille 12 pans 3/4” Zebra, métrique courte
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 3'/4'', 27MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée, polie/mate
- Entraînement : Carré 3/4"
- POWERDRIV®
- Conception : Courte
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/4 pouce |
Surplat | 27mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 38 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 36 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 22 mm |
Longueur (L1) | 52 mm |