Insert taraudé à tête plate et fût cranté
Insert cylindrique cranté zingué tête plate
INS-TAR-TP-AC-A2K-(3,0-5,5)-10,9X20-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sans chrome (VI) : conforme à la Directive européenne sur les véhicules en fin de vie
- Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé.
- Cela permet principalement la fixation dans des éléments de faible épaisseur.
Avantages du fût moleté :
- Couples de serrage accrus et meilleure résistance à la rotation
- Convient à la fixation de tous les matériaux, notamment l'aluminium, le plastique et les matériaux à base de fibres de verre
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (d1) | 15 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,6 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 3,0-5,5 mm |
Charge de rupture à la traction | 27440 N |
Charge de rupture au cisaillement | 4410 N |
Couple de serrage max. | 29 Nm |
Détail de tige | Avec une tige moletée |
Forme de tête | Tête bombée |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!