Insert taraudé, tête fraisée
Insert cylindrique non cranté inox A2 tête réduite
INS-TAR-TP-A2-(0,25-3)-15,5X9,95-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Diamètre de tête (d1) | 11 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 9,95 mm |
Longueur (l1) | 15,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,4 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 0,25-3,00 mm |
Diamètre de perçage | 10 mm |
Design | Avec petite tête fraisée |
Charge de rupture à la traction | 27000 N |
Charge de rupture au cisaillement | 5200 N |
Couple de serrage max. | 20 Nm |
Forme de tête | Petite tête fraisée |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!