Jeu de cales de montage
Assortiment de cales de montage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très polyvalent
Pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l'alignement de fixations intérieures et d'éléments de cloisons sèches. Les cales de montage Würth sont une aide universelle pour les travaux d'espacement et de nivellement.
Hauteur réglable
Les cales de montage 60 x 40 mm sont disponibles dans des épaisseurs de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm en jeux de 100
Cales moulées et pleines en polypropylène (PP), usage intensif
Calculs de résistance à la compression : 60 x 40 mm = 2 400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
La capacité de charge du substrat en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 400 PCS |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.