Jeu de clés pour filtre à huile pour Kia/Hyundai
Clé pour filtre à huile Kia/Hyundai
CLE FILTRE HUILE 3/8"-79 MM 15PANS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé pour filtre à huile n° 23
- 14 pans / 66,5 mm de diamètre intérieur
- Code filtre KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502
Clé pour filtre à huile n° 24
- 15 pans / 79 mm de diamètre intérieur
- Code filtre KIA/HYUNDAI 26300-35503
Clé pour filtre à huile n° 25
- 15 pans / 93,2 mm de diamètre intérieur
- Code filtre KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Fiches de données de sécurité(X)
COD. FILTRE 26300-2Y500
- KIA Rio (tous) / Sephia (tous, L4-1.6l) / Spectra (tous, L4-1.6l) / Sportage (tous)
COD. FILTRE 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Berline (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
COD. FILTRE 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1
COD. FILTRE 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4RM, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4RM / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4RM
Capacité de serrage max. | 79,3 cm |
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Nombre de pattes de verrouillage | 15 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 189 g |
Convient pour constructeur du véhicule | Kia |