Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth
Jeu tournevis et embouts précision RW- 41 pcs
JEU TOURNEVIS PRECISION RW EDITION 41PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail confortable et pratique grâce à la poignée du tournevis de mécanique de précision bimatière
- L'ESD antistatique protège contre les décharges et offre une sécurité maximale pour les appareils électriques
- Egalement doté d'un capuchon rotatif avec encoche pour les doigts pour un travail optimal
Coffret en plastique avec fermeture magnétique innovante pour un rangement des outils en toute sécurité
- Les deux barrettes d'embouts magnétiques se déploient automatiquement à l'ouverture du coffret et permettent de retirer très facilement les embouts
- L'impression des dimensions garantissent une identification rapide des embouts souhaités
- Dimensions : 154 x 75 x 30 mm
40 embouts standards ou de sécurités de 4 mm de haute qualité en acier chrome-vanadium
- 1 x tournevis de mécanique de précision pour embout
- 1 x embout de chaque : PH000 ; PH00 ; PH0 ; PH1 et PH2
- 1 x embout à fente de chaque : 1 ; 1,5 ; 2 et 3 mm
- 1 x embout à six pans mâle de chaque : 1,5 ; 2 ; 2,5 et 3 mm
- 1 x embout TX de chaque : 2 ; 3 ; 4 et 5
- 1 x embout TX creux de chaque : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 et 15
- 1 x embout en étoile (pentalobe) de chaque : P2 ; P3 ; P4 et P5
- 1 x embout douille six pans femelle de chaque : 2,5 et 3 mm
- 1 x embout carré de chaque : SQ1 et SQ2
- 1 x embout de type Y mâle de chaque : Y000 ; Y00 ; Y0 et Y1
- 1 x embout triangulaire mâle de chaque : 2 et 2,6 mm
- 1 x embout à griffe snake eyes (spanner) U2.6
- 1 x embout pour éjection de carte SIM
- 1 x embout PH00 type plat
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les électriciens, les modélistes, les installateurs de matériel ou tout simplement lorsque vous travaillez avec de petites vis
Nombre de pièces de l'assortiment | 41 PCS |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Empreinte | 4 mm |
Longueur de poignée (A) | 103 mm |
Length of turning cap (B) | 25,2 mm |
Diamètre du capuchon (C) | 14,2 mm |
Diamètre de la poignée (D) | 9 mm |