Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

Joint monofil (SEAL)
JOINT-ROUGE-POUR-CABLE-1-1,5MM2

Art. N° 055899142
EAN 4024835352598
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
Diamètre de joint (C)

3,40 mm

Diamètre de l'isolation min./max. (A)

2,5-3,3 mm

Convient pour diamètre de trou

5,15 mm

Diamètre de la collerette (F)

6,10 mm

Longueur

7,80 mm

Couleur

Rouge